※1-2-M07-3-SZ3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3360R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45228024
品番
SZ3360R-5NLOZ-C6-Q
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
管接続口径
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
コモン仕様
(N) マイナスコモン
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
スイッチ
(-) なし
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタなし
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コネクタ取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
CE-対応品
(Q) CE対応
背圧防止弁
(-) なし
CADデータダウンロード