パール金属
パール金属の 椅子
パール金属の オフィス用チェア(OAチェア)
パール金属の メッシュチェア
オフィスチェア マルスU
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
45228227
品番
N-7827
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手元でワンタッチで操作できるガス圧式の昇降機能付椅子です。通気性がよく、長時間座って蒸れにくいメッシュ地を使用しています。
色
ブラック
全高(mm)
885〜985
本体質量(kg)
10.8
材質
ベース・キャスター:ナイロン、座面:生地/ポリエステル、合板、ウレタンフォーム、背面:フレーム/PP,生地/ポリエステル、アームレスト:PP
質量(g)
10800
種類
オフィスチェア
耐荷重(kg)
80
肘掛
あり
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
610×610×885〜985
キャスターの有無
あり