パール金属
パール金属の 椅子
パール金属の オフィス用チェア(OAチェア)
パール金属の メッシュチェア
オフィスチェア マルスU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
45228236
品番
N-7828
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手元でワンタッチで操作できるガス圧式の昇降機能付椅子です。通気性がよく、長時間座って蒸れにくいメッシュ地を使用しています。
色
ホワイト/ブラック
全高(mm)
885〜985
本体質量(kg)
10.8
材質
ベース・キャスター:ナイロン、座面:生地/ポリエステル、合板、ウレタンフォーム、背面:フレーム/PP,生地/ポリエステル、アームレスト:PP
質量(g)
10800
耐荷重(kg)
80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
610×610×885〜985