パール金属
パール金属の 収納家具
パール金属の ハンガーラック
インダストリアルハンガー棚付 TYPEA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45228279
品番
N-8792
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
工業用テイストのパイプを使用したおしゃれなハンガー。棚付き
材質
本体:スチール、キャスター:PP・スチール、棚板:プリント化粧板
質量(g)
13000
耐荷重(kg)
棚板:10(1枚当り)、ハンガー部:30(シャツ約31枚/幅25mm 重量1kg換算)
内寸(mm)
(ハンガー部)745
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×500×1550
パイプ径(Φmm)
26