パール金属
パール金属の 収納家具
パール金属の ハンガーラック
高耐荷重シングルハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45228288
品番
N-8335
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
スタイリッシュなクロムメッキタイプのハンガーです。高耐荷重(約60kg)で、7段階の高さ調節が可能です。
材質
パイプ:スチール(クロムメッキ)、ジョイント・ネジ・ワッシャー:スチール、脚キャップ:ポリプロピレン、キャスター:スチール(クロムメッキ)・ポリプロピレン
質量(g)
3960
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
987×405×1405〜1705