パール金属
パール金属の 収納家具
パール金属の ハンガーラック
頑丈!高耐荷重ハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45228297
品番
N-7897
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
たっぷり衣類を収納できる高耐荷重のハンガーです。高さ調整も12段階で可能になります。スタイリッシュなクロムメッキタイプです。ストッパー付キャスター 2個付なので、位置を固定できます。
仕様
シングル
材質
パイプ:スチール(クロムメッキ)、ジョイント・ネジ・ワッシャー:スチール、脚キャップ:ポリプロピレン、キャスター:スチール(クロムメッキ) ポリプロピレン
質量(g)
3500
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
920×430×1140〜1690