極太パイプEPOハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45228410 品番N-7604
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャスター付なので移動が楽にできます。スペースや用途に合わせて高さを自由に調節できます。 組立は工具不要で簡単です。

仕様ダブル 材質パイプ:スチール(粉体塗装)、ベース・ジョイント・調整パーツ・キャスター:PP ダブル/グレー 質量(g)3200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×435×905〜1510 パイプ径(Φmm)32×29×19 総耐荷重(kg)1台:約30、1本あたり:約20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする