パール金属
パール金属の 収納家具
パール金属の ハンガーラック
SP極太パイプハンガー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45228455
品番
N-7597
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
キャスター付なので移動が楽にできます。スペースや用途に合わせて高さを自由に調節できます。組立は工具不要で簡単です。
仕様
シングル
材質
パイプ:スチール(クロムメッキ・紛体塗装)、ベース・ジョイント・調整パーツ・キャスター:PP
質量(g)
1930
耐荷重(kg)
約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×385×905〜1510
パイプ径(Φmm)
32・29・19