パール金属
パール金属の 収納家具
パール金属の 収納ボックス
パール金属の バスケット
スタッキングワイヤーバスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45228638
品番
N-8323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
持ち手がついているので、持ち運びがしやすく、持ち手を内側にすればスタッキングできるバスケットです。
色
ブラウン
サイズ
S
質量(g)
370
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
370×260×60(取っ手含まず)
材質
本体:スチール(粉体塗装)、取っ手:天然木(ビーチ材)