曜日別特売
N-8327 スタッキングワイヤーバスケット パール金属 45228674

N-8327 スタッキングワイヤーバスケット パール金属 45228674
N-8327 スタッキングワイヤーバスケット パール金属 45228674

スタッキングワイヤーバスケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラウン
質量(g)480
内容量1個注文コード45228674品番N-8327
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

持ち手がついているので、持ち運びがしやすく、持ち手を内側にすればスタッキングできるバスケットです。

ブラウンサイズL質量(g)480寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×260×120(取っ手含まず)材質本体:スチール(粉体塗装)、取っ手:天然木(ビーチ材)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする