曜日別特売
N-7944 リプラス ストレージカート スリム パール金属 45228744

N-7944 リプラス ストレージカート スリム パール金属 45228744
N-7944 リプラス ストレージカート スリム パール金属 45228744
N-7944 リプラス ストレージカート スリム パール金属 45228744
N-7944 リプラス ストレージカート スリム パール金属 45228744
N-7944 リプラス ストレージカート スリム パール金属 45228744
N-7944 リプラス ストレージカート スリム パール金属 45228744

リプラス ストレージカート スリム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
質量(g)650
内容量1台注文コード45228744品番N-7944
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

組立て簡単な多段カートです。トレーの差し込みパーツは、フック付とフック無しが選択でき、お好みの使い方ができます。キャスターは付けても付けなくても、使用できます。付属のフックは、トレー縁のお好きな位置に取り付けが可能です。

高さ(mm)345(キャスター込み)質量(g)650段数2段材質トレー:PP、パイプ:ステンレス鋼幅(mm)130ホワイト奥行(mm)400耐荷重(kg)棚板1枚:3キャスターありトレー内寸(mm)120×390トレー寸法(mm)(縁高さ)52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする