ファイルトレー3段

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45229478 品番 N-7585
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シンプルなデザインのスチール製トレーです。A4サイズの書類や小物の出し入れが楽で、収納力も抜群です。

材質本体:スチール(紛体塗装)、脚キャップ:PP ブラック サイズA4 質量(g)1090 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)297×355×267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
デスク上での書類の整理用
教育・研究機関

トレーの出し入れがスムースです。
作業中の書類の整理ができ、デスク上がスッキリしました。
残念なのが支柱のバランスが悪くガタガタします。
お値段がお手頃なので許容範囲かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする