天然木デスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45229977 品番TD-6070N BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンプルなデザインで使い勝手のいいコンパクトサイズのデスクです。
天然木を使用しているのでプリント紙や突き板にはない本物の温かみが感じられます。
使い方に合わせて棚板の高さを2段階で調整できるように設計されています。
幅60cmの天板はノートパソコンを置くのにピッタリで、リモートワーク用のデスクとして最適です。
また、リビングでお子様用の勉強机としてもお勧めできます。
作業台として、またサイドテーブルとして、様々なシーンで活用できます。

幅(mm)約600 質量(kg)約4.3 高さ(mm)約700 材質(本体)天然木 奥行(mm)約350 材質(棚板)ラッカー塗装 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×350×700

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥290 / 税込 ¥319
沖縄地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする