BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の マウスパッド/リストレスト
BUFFALO(バッファロー)の マウスパッド
マウスパッド ジャージタイプ 廉価版
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45229995
品番
BPD04GYA
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
高級ナイロン素材採用でリーズナブルな価格を実現
多様なマウスタイプに対応
お好みで選べる2色のカラー
適合
ボール式マウス、光学式マウス、レーザー式マウス
材質
ナイロン、ポリウレタン
色
グレー
質量(g)
20
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
150×180×2.4
グリーン購入法
適合
注意
※ご使用のマウスの仕様や使用環境により、一部のレーザー式・光学式マウスに対応しない場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません