ジェルパッド マウスパッドタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45230004 品番 BPDG05BKA
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

リストレストを好みの位置に設置可
リストレスト付属で手首の負担を軽減
各種方式のマウスに最適
お好みで選べる5色のカラーバリエーション

適合レーザー式マウス、光学式マウス、ボール式マウス セット内容マウスパッド1枚+リストレスト1枚 材質表面:ナイロン、裏面:ポリウレタン ブラック 質量(g)約250 グリーン購入法適合 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウスパッド:153×8×153、リストレスト:100×20×63

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする