※9-M11-1-VDW-XF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VDW30_40_XF - 小型軽量2ポートソレノイドバルブ(空気・水用)(VDW31)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Φ4(ワンタッチ管継手)
電圧(V)
(5)DC24
材質(シール)
NBR
材質(ボディ)
(-) PPS
注文コード
45230097
品番
VDW31-5GL2-1-C4-N-XF
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・電圧・材質
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
管接続口径
Φ4(ワンタッチ管継手)
電圧(V)
(5)DC24
リード線取出方法
(L2) 左方向90°、(1) 1.0
材質(シール)
NBR
絶縁種別
コイル:B種
材質(ボディ)
(-) PPS
省電力回路
(-) なし
管接続タイプ
(C4) o4ワンタッチ管継手
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。