BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の メディア収納用品
BUFFALO(バッファロー)の CD/DVDファイル
CD&DVDファイルケース ブックタイプ 12枚収納
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45230160
品番
BSCD01F12BL
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
12枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル
ホコリから守る収納カバー付
高級感のある表面エンボス加工
分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付
ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用
材質
PP
色
ブルー
本体質量(g)
約95
商品構成
ファイル1枚、インデックスラベル1シート(1シート3枚)、背ラベル1枚
収納枚数(枚)
12
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
17×150×150
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません