BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の 記録メディア・メモリー
BUFFALO(バッファロー)の 外付メモリカードリーダー
スマートフォン/タブレット/PC対応 microSD専用カードリーダー/ライター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45230589
品番
BSCRUM04BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
コンパクトサイズで持ち運びに最適 ・重さ4gのコンパクトサイズでどこにでも持ち運べる
PCとスマホ/タブレット間のデータ転送が楽々
microSDを挿せばUSBフラッシュとしても使える
付属品
取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
約4
対応OS
Windows、Mac、Chrome OS、Android
対応機種
USB microBまたはAポート搭載のUSBホスト機能に対応するスマートフォン/タブレット/パソコン、USB2.0(または1.1)搭載のWindowsパソコン/タブレット、USBポート標準搭載のApple Macシリーズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×7×44(突起物含まず)
消費電流(mA)
約100
インターフェース
USB 2.0/1.1 Micro-B
保証期間
1年間
対応メディア
microSD/microSDHC/microSDXC
動作温度(℃)
5〜40
動作湿度(%)
5〜90
動作電圧(V)
5.0±5%
注意
※USB2.0非搭載機は、データ転送速度が著しく遅くなります。
※Nexus7で本製品をご使用になる場合、別途有料の「Nexus Media Importer」をPlayStoreで購入頂く必要があります。
※ファイル管理ソフトがインストールされていない場合、別途ファイル管理アプリが必要です。