両耳ヘッドバンド式ヘッドセット 半密閉/ノイズキャンセリングマイク搭載

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45230817 品番BSHSH12WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

音をクリアに伝える、ノイズキャンセリングマイク搭載ヘッドセット
長時間でも疲れにくい、半密閉/両耳ヘッドバンドタイプ
40mmの大口径ドライバーを採用
ボリューム/ミュートを手元で調整可能
折りたたみ構造を採用

付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ホワイト 質量(g)約130 ケーブル長(m)1.8 感度ヘッドホン部:105dB±4dB、マイク部:-46dB±3dB 対応機種3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)搭載のWindowsパソコン、または3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)のついたサウンドカードを搭載したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×163×71(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mmステレオミニプラグ 保証期間6か月間 動作温度(℃)-10〜50 動作湿度(%)0〜90 指向性双指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20〜20k、マイク部:100〜10k ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)30 イヤホン形状オーバーヘッド
注意
※外部電源マイクロフォンが必要な一部のThinkPadは非対応
※Mac非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする