BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の AV家電
BUFFALO(バッファロー)の オーディオ
BUFFALO(バッファロー)の ヘッドホン/イヤホン/マイク
片耳ヘッドバンド式モノラルヘッドセット 4極ミニプラグ接続
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45230844
品番
BSHSHCM100BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる
安定した装着感のヘッドバンド式
まわりの音も聞こえる片耳タイプ
付属品
保証書(パッケージ台紙に記載)
色
ブラック
質量(g)
約62(ケーブル含む)
ケーブル長(m)
約1.8
感度
ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB
対応機種
3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×155×45(マイクアーム、ケーブル含まず)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
インターフェース
3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
保証期間
6か月間
動作温度(℃)
5〜40
動作湿度(%)
10〜85
指向性
全指向性
周波数帯域(Hz)
ヘッドホン部:20〜20k、マイク部:100〜10k
ドライバーユニット(Φmm)
27
最大入力(mW)
30
イヤホン形状
オーバーヘッド
注意
※すべての機種で動作を保証するものではありません。
※プラグインパワーが必要です。
※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)4」は同社の商品です。
※製造時期によりパッケージに記載されている感度・質量が異なる場合があります。