マイクロフォン ミニクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45230896 品番BSHSM03BK
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

マイクの位置を気にせず使えるクリップ式マイクロフォン
マイクに息がかかることで発生するウィンドウノイズを低減できる、ウィンドウスクリーンを付属
無料通話ソフトSkype(スカイプ)に最適、インターネット通話が快適に!
パソコンのマイクジャックへ繋ぐだけ!カンタン接続
特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠

付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g)18 感度-54dB±3dB 対応機種3.5mm 3極ミニプラグのマイク入力端子を搭載したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×28×25 インピーダンス2.2kΩ インターフェース3.5mm 3極ミニプラグ(マイク) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5〜40 動作湿度(%)20〜80 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)100〜10000
注意
※プラグインパワー対応のマイク入力端子が必要です。
※すべての機種で動作を保証するものではありません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする