USB接続 有線スタンダードキーボード

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45231140 品番BSKBU100WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード
スタンダードで癖のないJIS配列モデル
使いやすいキーピッチ19mm
角度調整スタンド搭載
まさかの時の排水機能付き

付属品取扱説明書 ホワイト 質量(g)約540 ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1、Chrome OS 接続方式有線 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時) インターフェースUSB Type-A キー数108キー キー配列日本語 保証期間6か月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3 動作温度(℃)5〜40 動作湿度(%)5〜90 キーピッチ(mm)19
注意
※Nintendo SwitchはTVモードでお使いください。
※”Nintendo Switch”は、任天堂の登録商標または商標です。
※”PlayStation”および”PlayStation(R)4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする