BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PC周辺機器
BUFFALO(バッファロー)の キーボード
BUFFALO(バッファロー)の 有線キーボード
USB接続 有線コンパクトキーボード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45231149
品番
BSKBU300WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
机の上がすっきりするコンパクトなテンキーレスデザイン
軽快で確実なキータッチを実現するパンタグラフ式
キーが独立したアイソレーションキーボード
付属品
取扱説明書
色
ホワイト
質量(g)
約300
ケーブル長(m)
約1.8
接続方式
有線
対応機種
USB端子を搭載したパソコン、PlayStation(R)4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
284×21×120(突起物含まず)
インターフェース
USB Type-A
キー数
80キー
保証期間
6か月間
キー方式
パンタグラフ
キーストローク(mm)
2
動作温度(℃)
5〜40
動作湿度(%)
5〜90
キーピッチ(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)4」は同社の商品です。