静音設計 有線フルキーボード 日本語配列

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45231158 品番BSKBU320BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

静音タイプのキー機構を採用!
タイプミスを軽減するアイソレーション設計を採用
独立したマルチメディアキーとホットキーを搭載

付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)約470 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、PS4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×22×128(突起部含まず) インターフェースUSB Type-A キー数113キー 保証期間6か月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)4 動作温度(℃)5〜40 動作湿度(%)5〜90 キーピッチ(mm)19
注意
※Nintendo SwitchはTVモードでお使いください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45231158 BSKBU320BK 18684140 BSKBU340BK 有線 静音 フルキーボード日本語 ブラック BUFFALO(バッファロー) 有線 静音 フルキーボード日本語 ブラック BUFFALO(バッファロー) 1台 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする