BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PC周辺機器
BUFFALO(バッファロー)の キーボード
BUFFALO(バッファロー)の 有線キーボード
有線フルキーボード 防水防塵抗菌仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45231167
品番
BSKBU520BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
抗菌樹脂採用で菌に強い
防水・防塵に対応するIP55に対応
耐久性に優れたレーザー刻印
クリーニングブラシ付き
1年保証
付属品
取扱説明書、クリーニングブラシ
色
ブラック
質量(g)
約560
ケーブル長(m)
約1.5
接続方式
有線
対応機種
USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、PS4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
445×21×151(突起部含まず)
インターフェース
USB Type-A
キー数
108キー
保証期間
1年間
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
3.5
動作温度(℃)
5〜40
動作湿度(%)
5〜90
キーピッチ(mm)
19
注意
※Nintendo SwitchはTVモードでお使いください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません