BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PC周辺機器
BUFFALO(バッファロー)の キーボード
BUFFALO(バッファロー)の ワイヤレスキーボード
無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45231185
品番
BSKBW120SBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
単3電池1本でも約3年動作する省電力設計
カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード
1000万回の押下に耐える高耐久設計
しっかりしたキータッチのメンブレン方式
キーボード・マウスセットモデル
付属品
取扱説明書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(動作確認用)
色
ブラック
質量(g)
キーボード:約496(電池含まず)、マウス:約58(電池含まず)、レシーバー:約2
電源
キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本
対応OS
Windows 11、Windows 10 Windows 8.1 、Windows 7、Chrome OS
接続方式
無線
分解能(dpi)
1000
対応機種
Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch
センサー
BlueLED
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
キーボード:443×31×152、マウス:59×36×100、レシーバー:15×7×19
キー数
108キー
キー配列
日本語(JIS準拠)
電池
キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本
保証期間
6か月間
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
3
動作時間
(想定使用可能時間)キーボード:1121日、マウス:900日
電波到達距離(m)
非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3
動作温度(℃)
5〜40
動作湿度(%)
5〜90
キーピッチ(mm)
19
無線通信方式
USB Type-A
電波周波数
2.4GHz帯
注意
※PS4、Nintendo Switchではマウスはご使用いただけません。
※電波到達距離:メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
※動作時間:メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。
※動作時間:自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボード・マウスに割り当てた場合。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません