無線2.4GHz 静音設計 フルキーボード マウスセット 日本語配列

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45231210 品番BSKBW320SBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

静音マウスセットモデル
静音タイプのキー機構を採用!
タイプミスを軽減するアイソレーション設計を採用
独立したマルチメディアキーとホットキーを搭載
単3電池1本で3年弱動作する省電力設計
キーボードもマウスも1つのレシーバーでつながる

付属品取扱説明書、レシーバー(1個)、単4形乾電池2本(動作確認用)、単3形乾電池1本(動作確認用) ブラック 質量(g)キーボード:約420、マウス:約55、レシーバー:約2 電源キーボード:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:430×22×128、マウス:60×40×99、レシーバー:15×6×19 キー数113キー 保証期間6か月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)4 動作時間(想定使用可能時間)キーボード:1080日、マウス:858日 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作温度(℃)5〜40 動作湿度(%)5〜90 キーピッチ(mm)19 無線通信方式USB Type-A 電波周波数2.4GHz帯
注意
※PS4、Nintendo Switchではマウスはご使用いただけません。
※「Nintendo Switch」は任天堂の商標です。
※動作時間:メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。
※動作時間:自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボード・マウスに割り当てた場合。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45231210 BSKBW320SBK 18684149 BSKBW340SBK 無線2.4GHz 静音 フルキーボード マウスセット 日本語 ブラック BUFFALO(バッファロー) 無線2.4GHz 静音 フルキーボード マウスセット 日本語 ブラック BUFFALO(バッファロー) 1台 3,500 税込3,850 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする