BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
BUFFALO(バッファロー)の モバイルバッテリー/充電器
BUFFALO(バッファロー)の AC充電器
2.4A USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 Type-Cケーブル付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45231578
品番
BSMPA2402P2CBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
最新規格Type C充電・通信対応
オートパワーセレクト搭載。
持ち運びに便利なプラグ収納構造&ケーブルバンド付き
隣接するコンセントを塞ぎにくいスリム筐体
ポート数
2
端子形状
USB Type-A(メス)×2
出力電流(A)
1ポート:最大2.4、2ポート合計:最大2.4
付属品
取扱説明書、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ケーブルバンド
色
ブラック
質量(g)
約56(ケーブル除く)
ケーブル長(m)
1.5
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
AC100〜240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34×48×33
保証期間
6か月間
動作温度(℃)
5〜40
動作湿度(%)
10〜85