USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45231928 品番 BSMPCMB105BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

断線に強い新設計ロングSRを採用
取り回し易いスリムケーブル
最大2.4A急速充電に対応

ブラック 質量(g)約12 ケーブル長(m)0.5 端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス 最大電流(A)2.4 対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 動作温度(℃)5〜40 動作湿度(%)10〜80 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)20 ケーブル太さ(mm)2.7 ケーブル種類スリム 適合用途充電/データ通信

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする