BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
BUFFALO(バッファロー)の USB充電/データ転送ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の マイクロUSBケーブル
USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45231955
品番
BSMPCMB110WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
断線に強い新設計ロングSRを採用
取り回し易いスリムケーブル
最大2.4A急速充電に対応
色
ホワイト
質量(g)
約18
ケーブル長(m)
1
端子形状
USB micro-B オス - USB Type-A オス
最大電流(A)
2.4
対応機種
USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器
インターフェース
USB 2.0/1.1
シールド
2重シールド
動作温度(℃)
5〜40
動作湿度(%)
10〜80
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
最大電圧(V)
20
ケーブル太さ(mm)
2.7
ケーブル種類
スリム
適合用途
充電/データ通信
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません