3/22より値下げ!現場を応援
BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の マウスパッド/リストレスト
BUFFALO(バッファロー)の マウスパッド
マウスパッド 再生PETタイプ 長さが測れる5mm目盛り付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45232095
品番
BSPD12BK
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
値下げ
¥
969
バスケットに入れる
長さが測れる5mm目盛り付きマウスパッド
5種類のカラーラインアップ
環境に優しい再生PETを使用
適合
レーザー式マウス、光学式マウス、ボール式マウス
材質
再生PET
色
ブラック
本体質量(g)
約18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×180×0.5
グリーン購入法
適合
注意
※ご使用のマウスの仕様や使用環境により、一部のレーザー式・光学式マウスに対応しない場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません