マウスパッド 再生PETタイプ 長さが測れる5mm目盛り付

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45232104 品番 BSPD12WH
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

長さが測れる5mm目盛り付きマウスパッド
5種類のカラーラインアップ
環境に優しい再生PETを使用

適合レーザー式マウス、光学式マウス、ボール式マウス 材質再生PET ホワイト 本体質量(g)約18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×0.5 グリーン購入法適合
注意
※ご使用のマウスの仕様や使用環境により、一部のレーザー式・光学式マウスに対応しない場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする