2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45232208 品番 BSTAPPS2430WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

2ピン4個口の電源タップ
集中スイッチ付きで電気の消費を抑える
落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き
スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ
差込口は安心の2重構造で熱に強い
安心のトラッキング現象防止プラグ

ホワイト 質量(g)約370 スイッチ集中スイッチ ケーブル長(m)3 コンセント形状2P 口数4個口 定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×30×40 機能雷サージガード付/二重被覆/トラッキング現象防止 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)20〜80 プラグ形状スイング

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする