BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の USBケーブル
USB2.0延長ケーブル(A to A) カーボン素子ねり込みタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45232305
品番
BSUAAFR210BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル
放射ノイズを抑制するカーボン素子ねり込みタイプ
480Mbpsの高速伝送対応
ツイストペア構造
無鉛はんだ使用
色
ブラック
質量(g)
約49
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電流(A)
0.5
対応機種
USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器
インターフェース
USB 2.0/1.1
シールド
2重シールド(カーボン素子練り込み)
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
最大電圧(V)
5
ケーブル太さ(mm)
4.8
変換タイプ
オス-メス