BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の USBケーブル
USB2.0ケーブル(A to B)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45232524
品番
BSUAB250IVA
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)
480Mbpsの高速伝送対応
色
アイボリー
質量(g)
約215
ケーブル長(m)
5
コネクタ形状
USB Type-A オス - USB Type-B オス
最大電流(A)
0.5
対応機種
USB Type-Aを持つパソコンおよびUSB Type-Bを持つプリンター、ハードディスクなど
インターフェース
USB 2.0/1.1
シールド
2重シールド
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
最大電圧(V)
5
ケーブル太さ(mm)
4.5
変換タイプ
オス-オス