ユニバーサルコネクター USB3.0 A to B スリムケーブル

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45232619 品番 BSUABSU320BK
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

USB3.0 A to Bケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現
直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ
やわらかくて使いやすいスリムケーブル

ブラック 質量(g)約95 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス 最大電流(A)0.9 対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなど、USB 3.0規格(Type-B)のインターフェースを持つ周辺機器など インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 シールド3重シールド 動作温度(℃)5〜35 動作湿度(%)20〜80 データ転送速度USB3.0(5Gbps)/USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)※使用する機器および接続ケーブルによっては、最も遅い転送スピードになります。 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.5 転送速度(Gbps)最大5(規格値) 変換タイプオス-オス
注意
※USB Type-B側は、USB 2.0やUSB 1.1コネクター搭載機器には接続できません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45232619
2023-11-24
用途:
外付けドライブの接続用
その他業種

問題なく使用できています。
ただ持ちやすいようにコネクタ部分が膨らませてあるのが、配線の時に少し邪魔でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする