仕様USB Power Delivery対応(最大60W)
色ブラック
質量(g)約43
規格適合:USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1、USB Full-Featured Type-C Cable、Alternateモード:対応
適合規格USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1、USB Full-Featured Type-C Cable、Alternateモード:対応
電力(W)最大60(USB Power Delivery対応)
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス
最大電流(A)3
対応機種USB Type-C搭載機器
インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1
シールド2重シールド
動作温度(℃)0〜40
動作湿度(%)10〜85
最大電圧(V)20
ケーブル太さ(mm)5
転送速度(Gbps)最大10(規格値)
変換タイプオス-オス