関西マリーン
関西マリーンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
関西マリーンの チェーン
関西マリーンの 雑用チェーン
雑用ロングチェーン(メッキ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1連(30m)
注文コード
45233434
品番
Φ11mm×30m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
素材と表面処理:鉄+ドブメッキ
質量(kg)
71.4(1連)
長さ(m)
30
寸法L(mm)
66
寸法d(mm)
11
質量(kg/m)
2.38
寸法B(mm)
39
チェーン線径(Φmm)
11
注意
※寸法公差±2.5%
※「Φ6mm」は樹脂製袋に入れた状態での出荷となります。
※「Φ8mm」以上に関しては、木製パレット上に固定した状態での納品となります。