※9-M12-1-VNA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA112A)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(10A) 3/8
定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
ポート数
2
注文コード
45234893
品番
VNA112A-10A-2TZ-B
参考基準価格(税別)
¥12,490
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ポート数
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(10A) 3/8
型式
VNA1
リード線取出方法
(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
材質(シール)
(A) NBRシール
ブラケット
(B) ブラケット付
使用流体
空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40〜100mm
2
/s)
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
弁形式
(2) N.O.
CADデータダウンロード