※1-2-M15-1-VT317-325 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO317)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(6) DC12
注文コード
45235453
品番
VO317-6DZ-Q
参考基準価格(税別)
¥11,140
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
(6) DC12
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(-) ポートなし
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
バルブ
(-)標準タイプ
ボディ形式
(O) マニホールド形
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード