ベーシックシリーズ ナイロンキャスター ストッパー付き (2個入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45235577 品番BDRS50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300

組合せ自在のワイヤーラック「ベーシックエレクター」用のキャスター
小型でシンプルなデザイン、取り付け簡単。ベーシックで使いやすいキャスター。
ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。
ストッパー付キャスターは、対角に位置するよう取り付けることで、より安定性が増します。

ストッパー付き 用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 材質ナイロン樹脂 車輪径(Φmm)50 耐荷重(kg)(静止時)140、(走行時)70 入数(個)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※キャスターご使用の場合は、安全のため棚全体の耐荷重は、70kg以内でご使用ください。
※荷重については垂直荷重 (等分布)使用での耐荷重です。
※移動の際、偏った積載を行うと1つのキャスターに負担がかかり破損の原因となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45235577 BDRS50 25640818 BDRS50 ベーシックシリーズ ナイロンキャスター ストッパー付き (2個入) ERECTA(エレクター) ベーシックシリーズ ナイロンキャスター ストッパー付き (2個入) ERECTA(エレクター) 1セット(2個) 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする