CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ラティス/デッキ/オーニング
CONDOR(山崎産業)の 縁台/ベンチ/デッキ
ベンチYB-156L-WN1500
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45236085
品番
YB-156L-WN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
テーブルとしても背もたれとしても利用できる特徴的なデザイン。
リサイクルウッド(再生木材)使用のベンチです。
材質
EMウッド(再生木材)、脚:角鋼管補強材、鋼板合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)
47.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×700×720
座高(mm)
400
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません