CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ラティス/デッキ/オーニング
CONDOR(山崎産業)の 縁台/ベンチ/デッキ
コンクリート脚ベンチ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45236128
品番
YB-154L-CC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
サークル配置も可能で安定性の高いコンクリート脚タイプ。
仕様
組み立て式
材質
EMウッド(再生木材)、フレーム:アルミ合金鋳物合成樹脂焼付塗装仕上、脚部:PCコンクリ―ト
質量(kg)
103
タイプ
カーブ型
奥行(mm)
(脚部)395
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2110×440×440
座高(mm)
400
グリーン購入法
適合
注意
※スパナをご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません