CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ラティス/デッキ/オーニング
CONDOR(山崎産業)の 縁台/ベンチ/デッキ
サークルベンチ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
台形
注文コード
45236164
品番
YB-143L-WN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
サークルやS字など自由で幾何学的なレイアウトが可能なベンチ。
仕様
組み立て式
材質
座部:EMウッド(再生木材)、脚部:アルミ合金鋳物合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)
13.9
タイプ
台形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
895×440×400
座高(mm)
400
座奥行(mm)
375
グリーン購入法
適合
注意
※スパナをご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません