YB-144L-WN サークルベンチ CONDOR(山崎産業) 45236180

 

YB-144L-WN サークルベンチ CONDOR(山崎産業) 45236180
YB-144L-WN サークルベンチ CONDOR(山崎産業) 45236180
YB-144L-WN サークルベンチ CONDOR(山崎産業) 45236180

サークルベンチ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台タイプ固定右注文コード45236180品番YB-144L-WN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

サークルやS字など自由で幾何学的なレイアウトが可能なベンチ。

仕様組み立て式材質座部:EMウッド(再生木材)、脚部:アルミ合金鋳物合成樹脂焼付塗装仕上質量(kg)13.9タイプ固定右寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×440×400座高(mm)400座奥行(mm)375グリーン購入法適合
注意
※スパナをご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする