※9-M11-3-VQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ21A1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(C8) o8用ワンタッチ管継手 コイル電圧(V)(3) AC110(50/60Hz) CE-対応品(-) なし 注文コード45237282 品番VQ21A1-3Y-C8-F
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は管接続口径・コイル電圧・CE-対応品など128種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C8) o8用ワンタッチ管継手 リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル コイル電圧(V)(3) AC110(50/60Hz) CE-対応品(-) なし 電気回路(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付) オプション(F)ブラケット付 切換方式N.C. ポート数2 オリフィス径(Φmm)2 使用流体空気 マニュアル(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする