※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 制御機器・PLC・リレー
日東工業の 制御盤(ユニット品)
直入起動盤 三相3線 GB・GC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
モーター容量(kW)
0.2
縦(mm)
500
注文コード
45237561
品番
RGB-02H
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
モーター容量・縦
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
500
横(mm)
400
深さ(mm)
200
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
モーター容量(kW)
0.2
仕様
PB,GL,RL付
種類
制御盤
適合キャビネット
RAM20-45A
主回路
MCB 3P 15A+MSサーマルリレー(0.95〜1.45A)
主幹スイッチ
サーキットブレーカ+サーマルリレー
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500