サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用カギ(ロック)
サギサカ(SAGISAKA)の U字ロックキー
センターUロック アルミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
45237774
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
太さ約14mmで切断に強い軽量アルミ製シャックルロック。ウェーブキー3本付き。カギ穴にほこりが入り込むのを防ぐダストカバー付き。
セット内容
ウェーブキー3本付き
色
シルバー
内寸(mm)
約74×125
キー方式
ウェーブキー
太さ(mm)
約14
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。