日東工業
日東工業の 制御機器・PLC・リレー
日東工業の 制御盤(ユニット品)
直入起動盤 三相3線 GB・GC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
モーター容量(kW)
1.5
縦(mm)
-
注文コード
45237823
品番
RGB-15E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,000
この商品は
モーター容量・縦
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
-
横(mm)
-
深さ(mm)
-
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
モーター容量(kW)
1.5
仕様
PB,GL,RL付
種類
制御盤
主回路
MCB1.5kW+MC
主幹スイッチ
漏電ブレーカ+サーマルリレー
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500