サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車ギヤ・チェーン関連
サギサカ(SAGISAKA)の ギヤクランク
クランク4角 165mm鉄 バラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45238535
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
一般車用左クランク。
材質
スチール
色
シルバー
取付サイズ
ペダル:9/16
クランク長(mm)
165
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
※右クランクは別売りです。ご注意下さい。